Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Elephant, Schweinsleder, gelb


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Elephant, Schweinsleder, gelb
Handschuh Elephant, Schweinsleder, gelb
Artikel-Nr.:
     6C8MS-616860
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     179
EAN/GTIN:
     4025888000214
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Leder-Winterhandschuhe
Schweinslederhandschuh »Elephant«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
•Aus hochwertigem Narbenleder
•Gefüttert
•Mit gelber, gummierter Doppelnaht-Stulpe
Material: Schweinsleder
Farbe: gelb

Weitere Informationen:
Größe:
10
Schutz nach:
EN 388 3.1.2.1.
Herstellerartikelnummer:
179
Herstellername:
Helmut Feldtmann GmbH
Markenname:
stronghand
Ursprungsland:
VR China
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
600
120
Frei Haus
ab € 2,46*
€ 3,15*
12
€ 4,90*
ab € 2,88*
€ 4,29*
8 Tage
unbekannt
12
€ 4,79*
ab € 3,17*
€ 4,33*
6 Tage
420
12
€ 4,95*
ab € 3,24*
€ 4,42*
Lager 6C8MS
420
12
Frei Haus
ab € 3,52*
€ 5,12*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,12*
€ 6,09
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,80*
€ 5,71
pro Paar
ab 24 Paar
€ 4,78*
€ 5,69
pro Paar
ab 36 Paar
€ 4,67*
€ 5,56
pro Paar
ab 48 Paar
€ 4,55*
€ 5,41
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,32*
€ 5,14
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,21*
€ 5,01
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,52*
€ 4,19
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 61,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.