Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalenstuhl BETA chrom/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schalenstuhl BETA chrom/schwarz
Schalenstuhl BETA chrom/schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-611988
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163303220
Suchbegriffe:
Besucherstuhl
Formschalenstuhl
Holzschalenstuhl
Konferenzstuhl
;Schalen-Stapelstuhl BETA

• Ergonomische Stuhl mit Sitzschale aus bruchsicherem Kunststoff

Einsatzbereich:
• In Kantinen
• Auf Messen
• Bei Veranstaltungen

Lieferung: Karton mit 4 Stück.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Material Rückenfläche:
Kunststoff
Material Sitzfläche:
Kunststoff
Material Gestell:
Stahlrohr
Farbe Gestell:
chrom
Sitzhöhe:
475 mm
Sitzbreite:
440 mm
Sitztiefe:
400 mm
Mit Kunststoff-Bodengleitern:
Ja
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, besucherstuhl stapelbar, stapelstuhl, besucherstuhl schwarz, 4332163303220, Besprechungsstühle, Besucherstühle, Kantinenstühle, Konferenz-Stühle, Kunststoff-Stapelstühle, Pausenraum-Einrichtungen, Schalen-Stapelstuhl, Schalenstühle, Stuhl, Stühle
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
8
4
Frei Haus
ab € 33,87*
€ 44,86*
4
€ 4,80*
ab € 37,35*
€ 48,92*
26 Tage
unbekannt
4
Frei Haus
ab € 40,83*
€ 52,89*
Lager 6C8MS
8
4
Frei Haus
ab € 42,52*
€ 56,44*
11 Tage
112
4
€ 35,99*
ab € 43,54*
€ 56,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 56,44*
€ 67,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,60*
€ 62,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 52,34*
€ 62,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 12 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 16 Stück
€ 50,71*
€ 60,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,80*
€ 56,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 225,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.