| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-657263 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: BETA CR K02 EAN/GTIN: 4332163303220 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900008122, Schalenstuhl BETA Diese Schalenstühle mit dem verchromten 18-mm-Stahl-Rundrohr-Gestell sind platzsparend stapelbar. , Formschale Sitz/Rücken: Kunststoff, bruchsicher, ergonomische Form, in 3 Farben, Sitzhöhe: 475 mm , Sitztiefe: 400 mm , Sitzbreite: 440 mm , Gesamthöhe: 770 mm , Verpackungseinheit (VE) = 4 Stück, Fabrikat: Handelsware Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 3160 GRAMM | Farbe: | schwarz | Markenname: | neutrale Produktlinie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoffschalenstuhl, Kunststoffstuhl, Polsterstuhl, Schalenstuhl, Seminarstuhl, Stahlrohrstuhl, Wartezimmerstuhl, Stapelstuhl, schalenstuhl stapelbar schwarz, stapelstuhl, stapelstuhl schwarz, 00008122, SCHALENSTUHL, 4332163303220, 1478344 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 4 | | Frei Haus | ab € 32,97* | € 43,08* | | | | Lager 260 | | | | 4 | | Frei Haus | ab € 34,03* | € 44,51* | | | | | | | | | 4 | | € 4,80* | ab € 37,47* | € 48,60* | | | | | | | | 4 | | € 4,80* | ab € 37,21* | € 48,60* | | | | | 3 Tage | | | 4 | | € 6,99* | ab € 39,914* | € 51,834* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 178,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|