Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saalbesen Q.-misch. 80 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saalbesen Q.-misch. 80 cm
Saalbesen Q.-misch. 80 cm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-610534
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     236803
EAN/GTIN:
     4250560509833
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
Baubesen
Saalbesen Qualitätsmischung

Für Stiel-Ø 24 mm.



Industrie-Saalbesen, voll besteckt, für glatte Böden und feinen Schmutz, nicht nassfest. Sattelholz mit Stielloch (Breiten 40 bis 60 cm), Flachholz mit aufgeschraubtem Metall-Stielhalter (Breiten 80 cm).
Weitere Informationen:
Breite:
800 mm
für Stiel-Ø:
24 mm
Material:
Qualitätsmischung
Borstenfarbe:
schwarz
Holz:
Flachholz
Ausführung:
mit aufgeschraubtem Metall-Stielhalter
Herstellerartikelnummer:
236803
Herstellername:
NÖLLE Profi-Brush
Markenname:
Nölle PROFI BRUSH
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
124
10
Frei Haus
ab € 7,49*
€ 9,45*
2 Tage
17
1
€ 5,00*
ab € 7,33*
€ 10,07*
2 Tage
124
1
€ 4,90*
ab € 7,34*
€ 10,08*
1
€ 4,19*
ab € 6,99*
€ 10,09*
1
€ 6,95*
ab € 7,27*
€ 10,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 94,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
10450300
ab € 3,40*
Zubehör
Nölle Profi Brush
4250560505699
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.