Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialcontainer-Kombin.MC 1560, zerl. o. Boden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Materialcontainer-Kombin.MC 1560, zerl. o. Boden
Materialcontainer-Kombin.MC 1560, zerl. o. Boden
Materialcontainer-Kombin.MC 1560, zerl. o. Boden
Materialcontainer-Kombin.MC 1560, zerl. o. Boden
Materialcontainer-Kombin.MC 1560, zerl. o. Boden
Materialcontainer-Kombin.MC 1560, zerl. o. Boden
Artikel-Nr.:
     6C8MS-602962
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4332163175384
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
Materialcontainer MC-Kombination verzinkt, Bausatz ohne Boden

• Seitenwand und Dach aus sendzimirverzinkten Trapezblechen
• Einzigartige Konstruktion, mit ortsbezogener geprüfter Statik
• CE Kennzeichnung mit Leistungserklärung für Standsicherheitsnachweis nach Eurocode 3
• Stabiler Holzfußboden, 20 mm stark
• Dach mit integrierten Regenrinnen
• 6 kranbare Grundmodelle zur schnellen Verladung, kombinierbar zu Großräumen
• Einfacher Aufbau und Transport
• Die Innenhöhe bei Materialcontainern ohne Fußboden beträgt 2080 mm
• Standardtür mit Sicherheitsschloss
• Schneelast 220 kg/m² bei verteilter Last
• Windlast 0,59 kN/m² (WIndlastzone 2 – Binnenland)
• Erdbebenlasten Erdbebenzone 3, Bedeutungskategorie II (standortbezogene Statik)

Individuelle Ausstattung:
• Türen wahlweise in kurzer oder langer Seite.
• Einbau von mehreren Türen.
• Einflügeltür mit DIN-Linksanschlag
• Mit Zwischenwand im Container und Elektroinstallation
• Vliesbeschichtung der Dachunterseite, verhindert weitestgehend Schwitzwasserbildung

Lieferung: Endmontage der vormontieren Module inklusive Kranstellung vor Ort auf Anfrage.

Hinweis: Außenwandlackierung in allen Standard-RAL-Farbtönen, RAL 1003, 3000, 5010, 6010, 7035, 9002, weitere RAL-Farbtöne auf Anfrage.

Weitere Informationen:
BxTxH außen:
5080x6520x2150 mm
BxTxH innen:
5000x6350x2000 mm
Dachmodule:
3
Made in Germany:
ja
Hersteller/Handelsname/Handelsmarke:
SÄBU Morsbach GmbH
Adresse/Postanschrift:
Zum Systembau 1, D-51597 Morsbach-Schlechtingen
E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers:
info@saebu.de
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.643,21*
€ 6.940,63*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.628,03*
€ 6.940,64*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.540,05*
€ 6.972,53*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.964,74*
€ 8.277,35*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.963,16*
€ 8.281,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.281,32*
€ 9.854,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.227,58*
€ 9.790,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.038,82*
€ 9.566,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.968,67*
€ 9.482,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.963,16*
€ 9.476,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.