Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialcontainer-Kombin.MC 1560, zerl. o. Boden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Materialcontainer-Kombin.MC 1560, zerl. o. Boden
Materialcontainer-Kombin.MC 1560, zerl. o. Boden
Materialcontainer-Kombin.MC 1560, zerl. o. Boden
Materialcontainer-Kombin.MC 1560, zerl. o. Boden
Materialcontainer-Kombin.MC 1560, zerl. o. Boden
Materialcontainer-Kombin.MC 1560, zerl. o. Boden
Artikel-Nr.:
     214B-7830306899
Hersteller:
     SÄBU
Herst.-Nr.:
     1563
EAN/GTIN:
     4332163175384
Suchbegriffe:
Lagercontainer
Material-Container
Material-Lagercontainer
Materialcontainer
Materialcontainer MC-Kombination verzinkt, Bausatz ohne Boden • Seitenwand und Dach aus sendzimirverzinkten Trapezblechen • Einzigartige Konstruktion, mit ortsbezogener geprüfter Statik • CE Kennzeichnung mit Leistungserklärung für Standsicherheitsnachweis nach Eurocode 3 • Stabiler Holzfußboden, 20 mm stark • Dach mit integrierten Regenrinnen • 6 kranbare Grundmodelle zur schnellen Verladung, kombinierbar zu Großräumen • Einfacher Aufbau und Transport • Die Innenhöhe bei Materialcontainern ohne Fußboden beträgt 2080 mm • Standardtür mit Sicherheitsschloss • Schneelast 220 kg/m² bei verteilter Last • Windlast 0,59 kN/m² (WIndlastzone 2 – Binnenland) • Erdbebenlasten Erdbebenzone 3, Bedeutungskategorie II (standortbezogene Statik) Individuelle Ausstattung: • Türen wahlweise in kurzer oder langer Seite. • Einbau von mehreren Türen. • Einflügeltür mit DIN-Linksanschlag • Mit Zwischenwand im Container und Elektroinstallation • Vliesbeschichtung der Dachunterseite, verhindert weitestgehend Schwitzwasserbildung Lieferung: Endmontage der vormontieren Module inklusive Kranstellung vor Ort auf Anfrage. Hinweis: Außenwandlackierung in allen Standard-RAL-Farbtönen, RAL 1003, 3000, 5010, 6010, 7035, 9002, weitere RAL-Farbtöne auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
1115 kg
Typ:
MC 1560
Made in Germany:
Ja
Herstellerartikelnummer:
15630101
Herstellername:
Säbu-Morsbach GmbH
Oberfläche:
verzinkt
Außenmaße B x T x H:
5080 x 6520 x 2150 mm
Türöffnung B x H:
1270 x 1890 mm
Dachmodule:
3
Weitere Suchbegriffe: Materiallagercontainer, Modul-Container, Schnellbaucontainer, lagercontainer säbu, lagercontainer, Lagerhallen, Lagerbox, Container, Außenlager, Containerbox, Gerätehäuser, und, -container, 7830306899, 30306899
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.977,50*
€ 8.152,59*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.974,42*
€ 8.152,60*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 7.981,47*
€ 8.156,56*
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.631,55*
€ 9.198,80*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.198,80*
€ 10.946,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.122,84*
€ 10.856,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.850,28*
€ 10.531,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.824,09*
€ 10.500,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8.638,47*
€ 10.279,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8.631,55*
€ 10.271,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SÄBU
1113
ab € 399,09*
Zubehör
SÄBU
8311
ab € 645,58*
Zubehör
SÄBU
8310
ab € 334,11*
Zubehör
SÄBU
1154
ab € 118,05*
Zubehör
SÄBU
F1152
ab € 194,93*
Zubehör
SÄBU
F1156
ab € 104,33*
Zubehör
SÄBU
F1192
ab € 344,69*
Zubehör
SÄBU
1568
ab € 1.235,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.