Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher-Satz VDE 6-teilig Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher-Satz VDE 6-teilig Format
Schraubendreher-Satz VDE 6-teilig Format
Artikel-Nr.:
     6C8MS-584086
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784120876
EAN/GTIN:
     4317784120876
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Phillips-Vergaser-Schraubendreher-S...
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Vergaser-Schraubendreher-Sa...
VDE-Schraubendreher-Satz FORMAT, Schlitz/PH 0; 1

Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Runde, isolierte Klinge mit Sonderbeschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit 2-Komponenten-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen und Abrollschutz. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.


Satzinhalt:
4 Schraubendreher Schlitz (Bestell-Nr. 6278) 2,5 x 80; 3 x 100; 3,5 x 100; 4 x 100 mm
2 Schraubendreher Kreuzschlitz (Bestell-Nr. 6328) PH 0; 1
Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, format schraubendrehersatz 6teilig, schlitz-vde-schraubendreher satz, schraubendrehersatz 6teilig, 63540040, FORMAT, Handschraubendrehersatz, Handschraubendreher-Satz, Handschraubendreherset, Handschraubendreher-Set, Handschraubenziehersatz, Handschraubenzieher-Satz, Handschraubenzieherset, Handschraubenzieher-Set, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubendreher-Satz, Schraubendreher-Set, Schraubenzieher-Satz, Schraubenzieher-Set, Schraubwerkzeug, VDE-Schraubendreher-Satz, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
281
10
Frei Haus
ab € 9,63*
€ 12,61*
3 Tage
281
1
€ 6,90*
ab € 9,89*
€ 14,16*
5 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 9,91*
€ 14,16*
2 Tage
289
1
€ 7,90*
ab € 9,92*
€ 14,16*
5 Tage
287
1
€ 4,30*
ab € 9,90*
€ 14,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 126,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784120852
ab € 1,65*
Zubehör
Format
4317784093507
ab € 1,82*
Zubehör
Format
4317784093446
ab € 1,49*
Zubehör
Format
4317784093453
ab € 1,57*
Zubehör
Format
4317784120845
ab € 1,48*
Zubehör
Format
4317784093460
ab € 1,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.