Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher-Satz VDE Schlitz/PH 6-teilig FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher-Satz VDE Schlitz/PH 6-teilig FORMAT
Schraubendreher-Satz VDE Schlitz/PH 6-teilig FORMAT
Schraubendreher-Satz VDE Schlitz/PH 6-teilig FORMAT
Schraubendreher-Satz VDE Schlitz/PH 6-teilig FORMAT
Schraubendreher-Satz VDE Schlitz/PH 6-teilig FORMAT
Schraubendreher-Satz VDE Schlitz/PH 6-teilig FORMAT
Schraubendreher-Satz VDE Schlitz/PH 6-teilig FORMAT
Schraubendreher-Satz VDE Schlitz/PH 6-teilig FORMAT
Schraubendreher-Satz VDE Schlitz/PH 6-teilig FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3063540040
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784120876
EAN/GTIN:
     4317784120876
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Phillips-Vergaser-Schraubendreher-S...
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Vergaser-Schraubendreher-Sa...
VDE-Schraubendreher-Satz, Schlitz/PH 0; 1 Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Runde, isolierte Klinge mit Sonderbeschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit Kraftkant®-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen und Abrollschutz. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900. Satzinhalt: 4 Schraubendreher Schlitz 2,5 x 80; 3 x 100; 3,5 x 100; 4 x 100 mm 2 Schraubendreher Kreuzschlitz PH 0; 1
Weitere Informationen:
Ausführung:
6-teilig
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, format schraubendrehersatz 6teilig, schlitz-vde-schraubendreher satz, schraubendrehersatz 6teilig, Schraubendreher-Satz, FORMAT, Schraubenzieher, VDE-Schraubenzieher-Satz, Schraubenzieher-Satz, VDE, Schraubendreher-Set, Handschraubendreherset, VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubenzieher-Set, Handschraubendreher-Satz, VDE-Schraubenzieher, Handschraubendreher-Set, Handwerkzeug, Handschraubendrehersatz, Werkzeug, Handschraubenziehersatz, Werkzeugmaschine, Handschraubenzieher-Set, Schraubwerkzeug, Schraubendreher, Handschraubenzieherset, Handschraubenzieher-Satz, VDE-Schraubendreher, 3063540040, 63540040
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
270
10
Frei Haus
ab € 9,63*
€ 12,69*
2 Tage
270
1
€ 6,90*
ab € 9,97*
€ 14,04*
3 Tage
234
1
€ 4,79*
ab € 9,90*
€ 14,04*
2 Tage
286
1
€ 7,90*
ab € 9,92*
€ 14,04*
Lager 214
167
1
€ 4,30*
ab € 9,96*
€ 14,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,15*
€ 16,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784120852
ab € 1,65*
Zubehör
Format
4317784093507
ab € 1,82*
Zubehör
Format
4317784093446
ab € 1,49*
Zubehör
Format
4317784093453
ab € 1,57*
Zubehör
Format
4317784120845
ab € 1,48*
Zubehör
Format
4317784093460
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.