Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher-Satz VDE 6-teilig Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher-Satz VDE 6-teilig Format
Schraubendreher-Satz VDE 6-teilig Format
Artikel-Nr.:
     4012-584086
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784120876
EAN/GTIN:
     4317784120876
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Phillips-Vergaser-Schraubendreher-S...
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-Vergaser-Schraubendreher-Sa...
VDE-Schraubendreher-Satz FORMAT, Schlitz/PH 0; 1

Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Runde, isolierte Klinge mit Sonderbeschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit 2-Komponenten-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen und Abrollschutz. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/Teil 201.


Satzinhalt:
4 Schraubendreher Schlitz (Bestell-Nr. 6278) 2,5 x 80; 3 x 100; 3,5 x 100; 4 x 100 mm
2 Schraubendreher Kreuzschlitz (Bestell-Nr. 6328) PH 0; 1
Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, format schraubendrehersatz 6teilig, schlitz-vde-schraubendreher satz, schraubendrehersatz 6teilig, 63540040, FORMAT, Handschraubendrehersatz, Handschraubendreher-Satz, Handschraubendreherset, Handschraubendreher-Set, Handschraubenziehersatz, Handschraubenzieher-Satz, Handschraubenzieherset, Handschraubenzieher-Set, Handwerkzeug, Schraubendreher, Schraubendreher-Satz, Schraubendreher-Set, Schraubenzieher-Satz, Schraubenzieher-Set, Schraubwerkzeug, VDE-Schraubendreher-Satz, Werkzeug,, Werkzeugmaschine
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
281
10
Frei Haus
ab € 9,63*
€ 12,57*
Lager 4012
281
1
€ 6,90*
ab € 9,87*
€ 14,12*
4 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 9,87*
€ 14,12*
1 Tag
289
1
€ 7,90*
ab € 9,87*
€ 14,12*
4 Tage
287
1
€ 4,30*
ab € 9,87*
€ 14,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Format
4317784120852
ab € 1,65*
Zubehör
Format
4317784093507
ab € 1,82*
Zubehör
Format
4317784093446
ab € 1,49*
Zubehör
Format
4317784093453
ab € 1,57*
Zubehör
Format
4317784120845
ab € 1,48*
Zubehör
Format
4317784093460
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.