Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher VDE PH0x80mm FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher VDE PH0x80mm FORMAT
Schraubendreher VDE PH0x80mm FORMAT
Schraubendreher VDE PH0x80mm FORMAT
Schraubendreher VDE PH0x80mm FORMAT
Schraubendreher VDE PH0x80mm FORMAT
Schraubendreher VDE PH0x80mm FORMAT
Artikel-Nr.:
     214-3063280000
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784120852
EAN/GTIN:
     4317784120852
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher
Phillips-VDE-Schraubenzieher
VDE-Phillips-Schraubendreher
VDE-Phillips-Schraubenzieher
VDE-Schraubendreher für Kreuzschlitz PH Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl. Mit runder, isolierter Klinge. Griff und Klinge isoliert bis 1000 V nach IEC 60900, DIN EN 60900. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebssymbol und Größe. Mit Sonderbeschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Mit Kraftkant®-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen und Abrollschutz.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
161 mm
Größe:
PH 0
Klingenlänge:
80 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
... > PH > VDE > Format
Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, Phillips-Vergaser-Schraubendreher, Phillips-Vergaser-Schraubenzieher, Phillips-Vergaserschraubendreher, Phillips-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher (Phillips), Vergaser-Schraubendreher PH, Vergaser-Schraubendreher Phillips, Vergaser-Schraubenzieher PH, Vergaser-Schraubenzieher Phillips, Vergaserschraubendreher PH, Vergaserschraubendreher Phillips, Vergaserschraubenzieher PH, Vergaserschraubenzieher Phillips, vde-schraubendreher ph0, vde phillips-schraubendreher, Werkzeug, FORMAT, Werkzeugmaschine, Handschraubenzieher, Schraubwerkzeug, Schraubenzieher, Schraubendreher, VDE, Pozidriv-Schraubendreher, Kreuzschlitz-Schraubendreher, Handschraubendreher, Phillips-Schraubendreher, Kreuzschlitzschraubendreher, Vergaserschraubendreher, VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher, VDE-Schraubendreher, Vergaser-Schraubendreher, VDE-Schraubenzieher, Handwerkzeug, 3063280000, 63280000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
181
20
Frei Haus
ab € 1,67*
€ 2,31*
2 Tage
181
1
€ 4,90*
ab € 1,65*
€ 2,51*
5 Tage
155
1
€ 4,79*
ab € 1,68*
€ 2,56*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 1,69*
€ 2,58*
Lager 214
194
1
€ 4,30*
ab € 1,68*
€ 2,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.