Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißnahtlehre 20 mm mit Nonius Format


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißnahtlehre 20 mm mit Nonius Format
Schweißnahtlehre 20 mm mit Nonius Format
Artikel-Nr.:
     6C8MS-582657
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784117470
EAN/GTIN:
     4317784117470
Suchbegriffe:
Schweißnahtlehre
schweißnahtlehre mb 20 mm
schweißnahtlehre
Schweißnahtlehre mit Schieber

Ausführung: Aus Spezialstahl. Lieferung im Kunststoffetui.

Anwendung: Zum Messen von Flachschweißnähten und Schweißnähten in Ecken sowie der V-Nahtwinkel 60°, 70°, 80° und 90°.

Weitere Suchbegriffe: 44610020, FORMAT, Kleinlehren, Messtechnik, Schieber, Schweissnahtlehre
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
114
1
€ 4,90*
ab € 10,12*
€ 14,40*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,10*
€ 14,42*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,32*
€ 14,69*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 10,14*
€ 14,69*
Lager 6C8MS
114
10
Frei Haus
ab € 12,24*
€ 15,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 150,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.