Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißnahtlehre 20mm mit Nonius FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißnahtlehre 20mm mit Nonius FORMAT
Schweißnahtlehre 20mm mit Nonius FORMAT
Schweißnahtlehre 20mm mit Nonius FORMAT
Schweißnahtlehre 20mm mit Nonius FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784117470
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     4317784117470
EAN/GTIN:
     4317784117470
Suchbegriffe:
Schweißnahtlehre
schweißnahtlehre mb 20 mm
schweißnahtlehre
Schweißnahtlehre mit Schieber
Weitere Informationen:
Messbereich:
20 mm
Ablesung:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, mit, Schieber, Kleinlehren
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 10,08*
€ 14,42*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,09*
€ 14,44*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,29*
€ 14,71*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 10,13*
€ 14,71*
29 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 12,26*
€ 15,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.