Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenausdreher-Satz 16-teilig 2,0-11,0 mm Wiha


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubenausdreher-Satz 16-teilig 2,0-11,0 mm Wiha
Schraubenausdreher-Satz 16-teilig 2,0-11,0 mm Wiha
Artikel-Nr.:
     6C8MS-575117
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     3988
EAN/GTIN:
     4010995039882
Suchbegriffe:
Schraubenausdreher
Schraubenausdreher-Satz
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Schraubenausdreher-Satz, 16-teilig, Wiha

Ausführung: Ausdreher aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, Spiralbohrer aus HSS, brüniert.
Lieferung inkl. der entsprechenden Spiralbohrer.

Anwendung: Zum Entfernen beschädigter oder abgebrochener Schrauben, insbesondere abgenutzter Innen-Sechskantschrauben. Die abgenutzten Innen-Sechskantschrauben (1a) werden ohne Aufbohren direkt mit dem passenden Schraubenausdreher entfernt (1b/2c). Bei abgebrochenen Schraubenköpfen (2a) wird zunächst mit dem Spiralbohrer vorgebohrt (2b), um anschließend mit dem passenden Schraubenausdreher die Schraube zu entfernen (1b). Hierzu wird ein Ringschlüssel bis unten auf den Schraubenausdreher gesetzt und die Schraube ohne Verkanten herausgedreht (1c/2d).


Satzinhalt:
Ausdreher (Sechskant) SW 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0 mm
Spiralbohrer: Ø 2,3; 2,8; 3,4; 4,5; 5,7; 6,8; 9,0; 11,0 mm
Weitere Informationen:
Anzahl:
16-teilig
Markenname:
Wiha
Herstellername:
Wiha Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
3988
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrersatz, wiha schraubenausdreher, schraubenausdreher, 1851, 18510050, QR5025496, Satz,, Schraubenausdrehersatz, Wiha, Zerspanung
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
€ 6,90*
ab € 42,10*
€ 55,07*
6 Tage
64
€ 4,79*
ab € 42,86*
€ 56,14*
2 Tage
36
€ 7,90*
ab € 43,38*
€ 56,74*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 43,66*
€ 57,36*
Lager 6C8MS
50
Frei Haus
ab € 42,64*
€ 61,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,83*
€ 73,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,29*
€ 66,99
pro Stück
ab 4 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,53*
€ 63,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 8 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
03854
ab € 7,22*
Sonstiges
Wiha
03847
ab € 3,88*
Sonstiges
Wiha
03848
ab € 3,75*
Sonstiges
Wiha
03849
ab € 3,69*
Sonstiges
Wiha
03850
ab € 3,75*
Sonstiges
Wiha
03851
ab € 3,76*
Sonstiges
Wiha
03852
ab € 3,97*
Sonstiges
Wiha
03853
ab € 4,78*
Sonstiges
Wiha
06732
ab € 15,53*
Sonstiges
Wiha
06725
ab € 1,86*
Sonstiges
Wiha
06726
ab € 1,68*
Sonstiges
Wiha
06727
ab € 2,02*
Sonstiges
Wiha
06728
ab € 2,30*
Sonstiges
Wiha
06729
ab € 3,98*
Sonstiges
Wiha
06730
ab € 5,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.