Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Schraubenausdreher Set Sechskant 17-tlg. inkl. Spiralbohrer in Box (03988)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Imagebild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Abtrieb
Abtrieb
Artikel-Nr.:
     C1069-03988
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     40511
EAN/GTIN:
     4010995039882
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schraubenausdreher
Schraubenausdreher-Satz
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin

Steigert Ihre Effizienz: Schonendes Entfernen der Schraube ohne Beschädigung des Gewindes.

Anwendung: Einfach Ausdreher einschlagen, Ringschlüssel tief ansetzen und ohne Verkanten ausdrehen.

Anwendung: Zum Gewinde schonenden Entfernen beschädigter oder abgebrochener Schrauben mit Links- oder Rechtsgewinde, insbesondere durchgedrehter Innen-Sechskantschrauben.

Inhalt:

  • 1x Schraubenausdreher-Bohrer 2,3 mm (06725)
  • 1x Schraubenausdreher-Bohrer 2,8 mm (06726)
  • 1x Schraubenausdreher-Bohrer 3,4 mm (06727)
  • 1x Schraubenausdreher-Bohrer 4,5 mm (06728)
  • 1x Schraubenausdreher-Bohrer 5,7 mm (06729)
  • 1x Schraubenausdreher-Bohrer 6,8 mm (06730)
  • 1x Schraubenausdreher-Bohrer 9 mm (06731)
  • 1x Schraubenausdreher-Bohrer 11 mm (06732)
  • 1x Schraubenausdreher 2,0 mm (03847)
  • 1x Schraubenausdreher 2,5 mm (03848)
  • 1x Schraubenausdreher 3,0 mm (03849)
  • 1x Schraubenausdreher 4,0 mm (03850)
  • 1x Schraubenausdreher 5,0 mm (03851)
  • 1x Schraubenausdreher 6,0 mm (03852)
  • 1x Schraubenausdreher 8,0 mm (03853)
  • 1x Schraubenausdreher 10,0 mm (03854)
  • 1x Box
Weitere Informationen:
Werkzeug für Elektrik:
Nein
SB - Verpackung:
Nein
ESD Artikel:
Nein
mit Batterie / Akku:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrersatz, wiha schraubenausdreher, schraubenausdreher, Werkzeug, Werkzeuge, Handwerkzeuge, Qualitätswerkzeug, Profiwerkzeug, Handwerkerwerkzeug, Heimwerkerwerkzeug, Premium Werkzeug, Schraubendreher, Schraubenzieher, Sechskant, schraubenausdreher-satz
Die besten Konditionen aller 27 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,88*
€ 60,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,05*
€ 58,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,21*
€ 56,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,21*
€ 52,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
03854
ab € 7,16*
Sonstiges
Wiha
03847
ab € 3,85*
Sonstiges
Wiha
03848
ab € 3,73*
Sonstiges
Wiha
03849
ab € 3,72*
Sonstiges
Wiha
03850
ab € 3,75*
Sonstiges
Wiha
03851
ab € 3,74*
Sonstiges
Wiha
03852
ab € 3,97*
Sonstiges
Wiha
03853
ab € 4,77*
Sonstiges
Wiha
06732
ab € 15,50*
Sonstiges
Wiha
06725
ab € 1,85*
Sonstiges
Wiha
06726
ab € 1,77*
Sonstiges
Wiha
06727
ab € 2,19*
Sonstiges
Wiha
06728
ab € 2,44*
Sonstiges
Wiha
06729
ab € 4,19*
Sonstiges
Wiha
06730
ab € 5,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.