Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenausdreher-Satz 16-teilig 2,0-11,0 mm Wiha


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubenausdreher-Satz 16-teilig 2,0-11,0 mm Wiha
Schraubenausdreher-Satz 16-teilig 2,0-11,0 mm Wiha
Artikel-Nr.:
     4012-575117
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     3988
EAN/GTIN:
     4010995039882
Suchbegriffe:
Schraubenausdreher
Schraubenausdreher-Satz
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Schraubenausdreher-Satz, 16-teilig, Wiha

Ausführung: Ausdreher aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, Spiralbohrer aus HSS, brüniert.
Lieferung inkl. der entsprechenden Spiralbohrer.

Anwendung: Zum Entfernen beschädigter oder abgebrochener Schrauben, insbesondere abgenutzter Innen-Sechskantschrauben. Die abgenutzten Innen-Sechskantschrauben (1a) werden ohne Aufbohren direkt mit dem passenden Schraubenausdreher entfernt (1b/2c). Bei abgebrochenen Schraubenköpfen (2a) wird zunächst mit dem Spiralbohrer vorgebohrt (2b), um anschließend mit dem passenden Schraubenausdreher die Schraube zu entfernen (1b). Hierzu wird ein Ringschlüssel bis unten auf den Schraubenausdreher gesetzt und die Schraube ohne Verkanten herausgedreht (1c/2d).


Satzinhalt:
Ausdreher (Sechskant) SW 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0 mm
Spiralbohrer: Ø 2,3; 2,8; 3,4; 4,5; 5,7; 6,8; 9,0; 11,0 mm
Weitere Informationen:
Anzahl:
16-teilig
Markenname:
Wiha
Herstellername:
Wiha Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
3988
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrersatz, wiha schraubenausdreher, schraubenausdreher, 1851, 18510050, QR5025496, Satz,, Schraubenausdrehersatz, Wiha, Zerspanung
Angebote (26)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
64
€ 4,90*
ab € 42,04*
€ 51,07*
2 Tage
64
Frei Haus
ab € 42,80*
€ 52,10*
2 Tage
40
€ 7,90*
ab € 43,16*
€ 52,62*
2 Tage
70
€ 7,90*
ab € 43,84*
€ 53,18*
6 Tage
70
€ 4,30*
ab € 43,64*
€ 54,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,06*
€ 60,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,24*
€ 58,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,41*
€ 56,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,40*
€ 52,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha
405100
ab € 7,17*
Sonstiges
Wiha
405020
ab € 3,84*
Sonstiges
Wiha
405025
ab € 3,73*
Sonstiges
Wiha
405030
ab € 3,72*
Sonstiges
Wiha
405040
ab € 3,74*
Sonstiges
Wiha
405050
ab € 3,74*
Sonstiges
Wiha
405060
ab € 3,99*
Sonstiges
Wiha
405080
ab € 4,77*
Sonstiges
Wiha
4051100
ab € 15,42*
Sonstiges
Wiha
4050230
ab € 1,86*
Sonstiges
Wiha
4050280
ab € 1,86*
Sonstiges
Wiha
4050340
ab € 2,01*
Sonstiges
Wiha
4050450
ab € 2,30*
Sonstiges
Wiha
4050570
ab € 4,17*
Sonstiges
Wiha
4050680
ab € 6,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.