Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnfleecejacke Seattle, leuchtorange,Größe 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnfleecejacke Seattle, leuchtorange,Größe 2XL
Warnfleecejacke Seattle, leuchtorange,Größe 2XL
Artikel-Nr.:
     6C8MS-495305
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     3460/2XL
EAN/GTIN:
     4031301045366
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Warnschutz-Fleece-Jacke »Seattle«

Ausführung:
•Warnschutzklasse 3 (Größe S: Warnschutzklasse 2)
•Hochfloriges Fleece
•3M™ Reflexstreifen umlaufend um Körper und Ärmel
•Zwei Brust- und zwei untere Reißverschlusstaschen
•Kordelzug am Saum
•Hoher Kragen
Material:
Obermaterial: 100 % Polyester
Innenfutter: 100 % Polyester
Zulassung/Norm: EN 20471:2013, EN 14058:2004 – 1.X.X.X.X., EN 13688

Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
orange
Herstellerartikelnummer:
3460/2XL
Herstellername:
BIG Arbeitsschutz GmbH
Markenname:
4-Protect
Ursprungsland:
VR China
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 4,79*
ab € 32,99*
€ 42,47*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 32,72*
€ 42,50*
€ 4,90*
ab € 35,64*
€ 47,47*
5 Tage
4
€ 4,95*
ab € 39,27*
€ 50,10*
Lager 6C8MS
4
Frei Haus
ab € 41,38*
€ 57,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,99*
€ 69,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 4 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 8 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.