Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnfleecejacke Seattle, leuchtgelb,Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warnfleecejacke Seattle, leuchtgelb,Größe L
Warnfleecejacke Seattle, leuchtgelb,Größe L
Artikel-Nr.:
     6C8MS-495302
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     3465/L
EAN/GTIN:
     4031301045403
Suchbegriffe:
Fleece Jacke
Fleecejacke
Microfleecejacke
Polarfleecejacke
Warnschutz-Fleece-Jacke »Seattle«

Ausführung:
•Warnschutzklasse 3 (Größe S: Warnschutzklasse 2)
•Hochfloriges Fleece
•3M™ Reflexstreifen umlaufend um Körper und Ärmel
•Zwei Brust- und zwei untere Reißverschlusstaschen
•Kordelzug am Saum
•Hoher Kragen
Material:
Obermaterial: 100 % Polyester
Innenfutter: 100 % Polyester
Zulassung/Norm: EN 20471:2013, EN 14058:2004 – 1.X.X.X.X., EN 13688

Weitere Informationen:
Größe:
L
Farbe:
gelb
Herstellerartikelnummer:
3465/L
Herstellername:
BIG Arbeitsschutz GmbH
Markenname:
4-Protect
Ursprungsland:
VR China
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 4,79*
ab € 33,08*
€ 42,35*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 32,90*
€ 42,39*
€ 4,90*
ab € 35,73*
€ 47,35*
5 Tage
4
€ 4,95*
ab € 39,40*
€ 49,98*
Lager 6C8MS
4
Frei Haus
ab € 41,33*
€ 57,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,80*
€ 65,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,11*
€ 62,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 8 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,36*
€ 53,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.