Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS 3-in-1Jacke 24, schw./türkis,Größe 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORTIS 3-in-1Jacke 24, schw./türkis,Größe 2XL
FORTIS 3-in-1Jacke 24, schw./türkis,Größe 2XL
Artikel-Nr.:
     6C8MS-494625
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784747585
EAN/GTIN:
     4317784747585
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Herren-Jacke
3-in-1-Jacke »twenty-four«

Eigenschaften:
•Obermaterial wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv
Ausführung
•Heraustrennbare Innenjacke aus Microfleece
•Durchgehender Reißverschluss mit Kinnschutz und verstellbare Saumweite
•Viele Reißverschlusstaschen
•Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit
Material:
Außenjacke: 100 % Polyamid
Innenjacke: 100 % Polyester, Microfleece

Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
schwarz-türkis
Herstellerartikelnummer:
4317784747585
Herstellername:
EDE
Markenname:
FORTIS
Ursprungsland:
VR China
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
85
€ 5,90*
ab € 79,10*
€ 97,40*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 79,27*
€ 97,41*
Lager 6C8MS
85
Frei Haus
ab € 75,56*
€ 97,45*
€ 4,90*
ab € 94,64*
€ 118,44*
5 Tage
85
Frei Haus
ab € 98,06*
€ 119,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,45*
€ 115,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,71*
€ 112,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 93,76*
€ 111,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,50*
€ 107,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 89,59*
€ 106,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 88,70*
€ 105,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,09*
€ 102,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,56*
€ 89,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.