Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshose Bruno, 300 g/qm,Größe 50, royal/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitshose Bruno, 300 g/qm,Größe 50, royal/schwarz
Arbeitshose Bruno, 300 g/qm,Größe 50, royal/schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-494569
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     130430-3620-50
EAN/GTIN:
     4030646271447
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Arbeitshose »Bruno«

Eigenschaften:
•Robustes Material
Ausführung:
•Zwei große Seiten- und Gesäßpattentaschen
•Zollstocktasche mit Stifttaschen, Bein- und Handytasche
•Vorgeformte Kniepolstertaschen
•Weiße Kontrastriegel zur Verstärkung der Taschenecken
•Reflektierende Paspel
Material: 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, 300 g/m²

Weitere Informationen:
Größe:
50
Farbe:
royalblau/schwarz
Herstellerartikelnummer:
130430-3620-50
Herstellername:
FHB original GmbH & Co. KG
Markenname:
FHB
Ursprungsland:
Ukraine
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 42,51*
€ 54,73*
3 Tage
6
€ 4,79*
ab € 45,08*
€ 55,14*
2 Tage
2
€ 5,50*
ab € 46,61*
€ 57,08*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 48,08*
€ 59,02*
Lager 6C8MS
7
Frei Haus
ab € 51,66*
€ 69,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,67*
€ 82,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,22*
€ 78,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 64,90*
€ 77,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,90*
€ 73,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
ab 8 Stück
€ 59,45*
€ 70,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,66*
€ 61,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FHB
130430-1220-46
ab € 42,45*
Ähnlich
FHB
130430-3620-46
ab € 42,86*
Ähnlich
FHB
130430-1220-48
ab € 42,23*
Ähnlich
FHB
130430-3620-48
ab € 42,42*
Ähnlich
FHB
130430-1220-50
ab € 42,17*
Ähnlich
FHB
130430-1220-52
ab € 42,55*
Ähnlich
FHB
130430-1220-54
ab € 42,37*
Ähnlich
FHB
130430-1220-56
ab € 42,56*
Ähnlich
FHB
130430-1220-58
ab € 42,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.