Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshose BRUNO Gr.50 royal/schwarz FH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitshose BRUNO Gr.50 royal/schwarz FH
Arbeitshose BRUNO Gr.50 royal/schwarz FH
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-841547
Hersteller:
     FHB
Herst.-Nr.:
     130430-3620-50
EAN/GTIN:
     4030646271447
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
65% Baumwolle / 35% Polyester, ca. 300 g/m² · 2 Vorder- und Gesäßpattentaschen · Kniepolstertaschen · Kontrastriegel zur Verstärkung an den Taschenecken · rechts 1 Zollstocktasche mit Stifttaschen · links Beintasche und HandytascheWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 300g/m²
Weitere Informationen:
Farbe:
royal/schwarz
Größe:
50
Material:
65% Baumwolle / 35% Polyester
Marke:
FHB
für wen?:
Herren
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, arbeitshose 50 kornblau, arbeitshose gr. 50, arbeitshose blau, Hose, Arbeits-Hose, Bundhosen, 4000375012
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
2
€ 4,95*
ab € 42,26*
€ 55,22*
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 45,48*
€ 55,49*
2 Tage
2
€ 5,50*
ab € 46,22*
€ 56,40*
4 Tage
1
€ 5,99*
ab € 47,84*
€ 58,37*
6 Tage
2
€ 5,99*
ab € 49,23*
€ 60,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,02*
€ 64,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FHB
130430-1220-46
ab € 42,93*
Ähnlich
FHB
130430-3620-46
ab € 42,79*
Ähnlich
FHB
130430-1220-48
ab € 42,09*
Ähnlich
FHB
130430-3620-48
ab € 42,14*
Ähnlich
FHB
130430-1220-50
ab € 41,95*
Ähnlich
FHB
130430-1220-52
ab € 42,04*
Ähnlich
FHB
130430-1220-54
ab € 42,12*
Ähnlich
FHB
130430-1220-56
ab € 41,98*
Ähnlich
FHB
130430-1220-58
ab € 42,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.