| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-4000375012 Herst.-Nr.: 130430-3620-50 EAN/GTIN: 4030646271447 |
| |
|
| | |
| 65% Baumwolle / 35% Polyester, ca. 300 g/m² · 2 Vorder- und Gesäßpattentaschen · Kniepolstertaschen · Kontrastriegel zur Verstärkung an den Taschenecken · rechts 1 Zollstocktasche mit Stifttaschen · links Beintasche und HandytascheWeitere technische Eigenschaften:· Stoffgewicht ca.: 300g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | royal/schwarz | Größe: | 50 | Material: | 65% Baumwolle / 35% Polyester | Marke: | FHB | für wen?: | Herren |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 42,01* | € 56,43* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,79* | ab € 45,47* | € 56,71* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,50* | ab € 46,14* | € 57,65* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 47,58* | € 59,66* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 49,35* | € 61,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 13,00* | € 5,50* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|