| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-493836 Herst.-Nr.: 4018412335371 EAN/GTIN: 4018412335371 |
| |
|
| | |
| LED Feuchtraum-Wannen-Doppelleuchte •Betriebsspannung: 220-240 V •Lichtfarbe: neutralweiß •Gehäusefarbe: ABS grau •Geeignet zur allgemeinen Beleuchtung (ausgenommen explosionsfähige Atmosphären) •Inklusive wechselbaren LED-Röhren Info: Nur mit beiliegendem LED-Blindstrahler zu betreiben! Diese Lampe darf nicht verwendet werden in Notbeleuchtungen mit Fassungen für Leuchtstofflampen. Weitere Informationen: | | Leistung: | 2x18 W | Sockel: | G13 | Farbtemperatur: | 4000 K | Lichtstärke: | 2x1800 lm | Abmessung: | 1259x89x76 mm | Gewicht: | 1850 g | Marke: | MÜLLER-LICHT |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuchtraumlampe, Feuchtraumleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LED Feuchtraumleuchte, LED Wannenleuchte, Langfeldleuchte, Wannenleuchte, langfeldleuchten led, led wannenleuchte, wannenleuchten ip65 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,55* | ab € 22,03* | € 33,09* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 23,64* | € 33,35* | | | | | 11 Tage | | | | | € 35,99* | ab € 28,68* | € 39,30* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 32,52* | € 44,11* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 32,87* | € 49,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|