| |
|
| Artikel-Nr.: 2338L-MÜ_4018412335371_ Herst.-Nr.: 20800199 EAN/GTIN: 4018412335371 |
| | |
|
| | |
| Müller Licht 20800199 A+ LED Feuchtraumleuchte Aqua-Promo 2 x 18 W Röhre, Plastik, grau, 126.5 x 11.5 x 8.6 cm Robuste Feuchtraumleuchte für den Einsatz in feuchter und/oder staubiger Umgebung. Die einfach zu montierende Leuchte inklusive wechselbarer LED- Röhre(n) und symmetrischer Lichtverteilung eignet sich für anspruchsvolle Anwendungsbereiche wie z.b. Arbeits- Kellerräume und Werkstätten.
Technische Daten:- Leistung [W]: 2x 18
- Durchmesser [mm]: -
- Länge [mm]: 1265
- Breite [mm]: 115
- Höhe [mm]: 86
- Lichtstrom [lm]: -
- Ausstrahlwinkel [°]: -
- Lichtfarbe: -
- Lebensdauer [h]: -
- dimmbar: nein
- Lichtfarbe code: 840
- Gehäusefarbe: grau
- Splitterschutz: nein
- Schutzklasse: -
- Schutzart: IP65
- Material: Kunststoff
- batteriebetrieben: n
Weitere Informationen: | | Leistung: | 2x 18 Watt | Energieeffizienzklasse: | A+ | Lebensdauer: | - Stunden | Länge / Breite / Höhe / Durchmesser: | 1265 / 115 / 86 / - mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Feuchtraumlampe, Feuchtraumleuchte, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LED Feuchtraumleuchte, LED Wannenleuchte, Langfeldleuchte, Wannenleuchte, langfeldleuchte 4000k ip65, led wannenleuchte, ip65 led wannenleuchten |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2338 | | | | | | pro Stück | € 5,55* | ab € 21,94* | € 32,63* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 23,64* | € 32,85* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 35,99* | ab € 26,05* | € 35,31* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 32,00* | € 42,57* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 33,54* | € 44,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2338 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2338 | | Versand: Lager 2338 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,50* | | ab € 30,00* | € 5,55* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2338 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|