Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feutr.leuchte IP65 2X18W 120CM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feutr.leuchte IP65 2X18W 120CM
Feutr.leuchte IP65 2X18W 120CM
Artikel-Nr.:
     4012-493836
Hersteller:
     Müller-Licht
Herst.-Nr.:
     4018412335371
EAN/GTIN:
     4018412335371
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bad-Deckenleuchte
Baddeckenleuchte
LED Feuchtraum-Wannen-Doppelleuchte

•Betriebsspannung: 220-240 V
•Lichtfarbe: neutralweiß
•Gehäusefarbe: ABS grau
•Geeignet zur allgemeinen Beleuchtung (ausgenommen explosionsfähige Atmosphären)
•Inklusive wechselbaren LED-Röhren

Info: Nur mit beiliegendem LED-Blindstrahler zu betreiben! Diese Lampe darf nicht verwendet werden in Notbeleuchtungen mit Fassungen für Leuchtstofflampen.

Weitere Informationen:
Leistung:
2x18 W
Sockel:
G13
Farbtemperatur:
4000 K
Lichtstärke:
2x1800 lm
Abmessung:
1259x89x76 mm
Gewicht:
1850 g
Marke:
MÜLLER-LICHT
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 5,55*
ab € 21,80*
€ 32,74*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 23,73*
€ 33,00*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 26,157*
€ 35,487*
Lager 4012
15
€ 4,90*
ab € 31,78*
€ 42,72*
1 Tag
15
Frei Haus
ab € 32,08*
€ 43,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,55*
€ 49,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.