| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-284152 Herst.-Nr.: 4250505601745 EAN/GTIN: 4250505601745 |
| |
|
| | |
| Baumwolltrikot-Handschuh Nr. 3203 Ausführung: • Mit Schichtel Material: Baumwolltrikot gebleicht Farbe: Reinweiß Weitere Informationen: | | Größe: | 9 | Markenname: | neutrale Produktlinie | Ursprungsland: | Pakistan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Unterhandschuh, Unterziehhandschuh, Unterziehhandschuhe, unterziehhandschuh, JAH |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,79* | ab € 0,39* | € 0,39* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,30* | ab € 0,58* | € 0,66* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 6,90* | ab € 0,44* | € 0,77* | | | | | | | | 12 | | pro Paar | € 5,90* | ab € 0,52* | € 0,79* | | | | Lager 6C8MS | | | | 24 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 0,57* | € 0,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Paar | Mindestbestellmenge: 24 Paar ( entspricht € 20,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|