Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6900L Vollmaskenkörper Silikon Gr.L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6900L Vollmaskenkörper Silikon Gr.L
6900L Vollmaskenkörper Silikon Gr.L
6900L Vollmaskenkörper Silikon Gr.L
Artikel-Nr.:
     6C8MS-284009
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7100015052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
3M™ Vollmaskenkörper »Serie 6000«

Eigenschaften: • Einfache Handhabung und hoher Tragekomfort • Wartungsarm und wirtschaftlich • Extrem leichte Maskenkörper sorgen für ermüdungsfreies Arbeiten • Kompakte Bauform ermöglicht uneingeschränkte Sicht • Doppelfiltersystem für reduzierte Atemwiderstände und gute Gewichtsverteilung • Breites Filtersortiment für vielfältige Einsatzbereiche • Kompatibel –damit Sie flexibel bleiben Zulassung/Norm: EN 136:2001 Bestehend aus: Vollmaske Silikon mit Sichtscheibe und Bändern, ohne Filter

Weitere Informationen:
Ausführung:
»6900«
Größe:
L
Herstellerartikelnummer:
7100015052
Herstellername:
3M Deutschland GmbH
Markenname:
3M
Ursprungsland:
USA
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
36
1
€ 5,90*
ab € 86,73*
€ 104,08*
5 Tage
8
1
€ 5,50*
ab € 96,33*
€ 113,13*
1
Frei Haus
ab € 99,79*
€ 116,05*
1 Tag
3
1
Frei Haus
ab € 100,75*
€ 117,27*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 101,66*
€ 118,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 118,90*
€ 141,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,49*
€ 132,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,96*
€ 128,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,66*
€ 120,98
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 101,66* pro Paket)
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 475,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.