Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langstielhandfeger 43 cm unlackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Langstielhandfeger 43 cm unlackiert
Langstielhandfeger 43 cm unlackiert
Artikel-Nr.:
     6C8MS-283157
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     2127.00
EAN/GTIN:
     4250560507532
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
Lebensmittelbürste
Industrie-Handfeger Poly-Kokos

•Für groben Schmutz
•Unlackierter Holzkörper

Weitere Informationen:
Ausführung:
langer Stiel
Länge:
430 mm
Material:
Poly-Kokos
Borstenfarbe:
natur
Herstellerartikelnummer:
2127.00
Herstellername:
NÖLLE Profi-Brush
Markenname:
Nölle PROFI BRUSH
Ursprungsland:
Ukraine
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelbürsten, noelle handbesen kokos, handbesen, handbesen kokos, Kokoshandfeger
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,32*
€ 1,71*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,31*
€ 1,89*
4 Tage
4
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,40*
€ 2,02*
7 Tage
21
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,44*
€ 2,07*
Lager 6C8MS
331
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 2,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 42,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
455500
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.