Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handfeger Poly-Kokos-Kunstfaser L.430mm m.Holzrücken


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1690-5232002005
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     212700
EAN/GTIN:
     4250560507532
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
Lebensmittelbürste
Poly-Kokos-Kunstfaser · Holzrücken, natur
Weitere Informationen:
Länge:
430 mm
Ausführung:
mit Holzrücken
Material:
Poly-Kokos-Kunstfaser
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelbürsten, noelle handbesen kokos, handbesen, handbesen kokos, Reinigungsgerät
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
unbekannt
20
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,32*
€ 1,71*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,31*
€ 1,89*
3 Tage
4
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,40*
€ 2,02*
6 Tage
21
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,44*
€ 2,07*
1 Tag
331
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,63*
€ 2,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 34,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
455500
ab € 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.