Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubla.-Magazin 250/24-124 Schubladen blau Raaco


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schubla.-Magazin 250/24-124 Schubladen blau Raaco
Schubla.-Magazin 250/24-124 Schubladen blau Raaco
Artikel-Nr.:
     6C8MS-279238
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     137577
EAN/GTIN:
     5733439137577
Suchbegriffe:
Hochschrank
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
";Schubladenmagazin Typ 24-1

• Reichlich Stauraum auf minimaler Fläche
• Zur Wandmontage oder zur Unterbringung im Drehturm
• Schubladenmagazine aus lackiertem Stahl
• Schubladen aus verschleißfestem, transparentem Polyproylen
• Mit Stopprand gegen Herausfallen
• Zahlreiche Unterteilungsmöglichkeiten durch Trennwände bzw. DIN-Fach-Einsätze



• Inklusive 24 Schubladen Typ 250-1
• Je Lade durch Trennwände in 4 Fächer un terte ilbar

"
Weitere Informationen:
Höhe:
435 mm
Breite:
357 mm
Tiefe:
255 mm
Nutzlast:
75 kg
Herstellerartikelnummer:
137577
Herstellername:
Raaco Germany Handels GmbH
Markenname:
raaco
Ursprungsland:
Dänemark
Weitere Suchbegriffe: Kleinteile-Magazin, Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, kleinteilemagazin b357xt255xh435mm, klarsicht-magazin, klarsicht-magazin raaco, 30405432, Kleinteilelagerung, Lagersysteme, Magazin, Magazine, QR5039743, Schubladenmagazine
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 76,86*
€ 91,55*
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 76,62*
€ 91,56*
3 Tage
13
Frei Haus
ab € 80,15*
€ 96,08*
Frei Haus
ab € 81,53*
€ 100,62*
Lager 6C8MS
17
Frei Haus
ab € 84,37*
€ 105,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,21*
€ 125,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,01*
€ 120,20
pro Stück
ab 4 Stück
€ 100,01*
€ 119,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,02*
€ 114,26
pro Stück
ab 6 Stück
€ 95,54*
€ 113,69
pro Stück
ab 8 Stück
€ 95,29*
€ 113,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,90*
€ 109,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,37*
€ 100,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
107792
ab € 3,45*
Zubehör
Raaco
137546
ab € 25,09*
Zubehör
Raaco
137560
ab € 24,97*
Zubehör
Raaco
106757
ab € 5,78*
Zubehör
Raaco
137591
ab € 76,26*
Zubehör
Raaco
107273
ab € 2,49*
Zubehör
Raaco
106757
ab € 14,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.