Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladen-Magazin 24 Schub.Typ E HxBxT 435x357x250mm 24 Schub.Typ E, Tragf.75kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RAACO137577
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     137577
EAN/GTIN:
     5733439137577
Suchbegriffe:
Hochschrank
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Schubladen-Magazin 250 mm Tiefe Höhe 435 mm, mit 24 Schubladen

Anwendung
Übersichtliches und staubgeschütztes Lagern von Kleinteilen. Die Schubladen-Magazine eignen sich für die Wandmontage (inkl. Vorrichtung), am Arbeitsplatz oder lassen sich platzsparend auf einen Drehturm montieren.

Ausführung
• verwindungssteifer und stabiler Rahmen aus Stahlblech, Farbe dunkelblau
• Rostschutz durch Tauchgrundierung
• Schubladen aus Polypropylen, transparent, bruchfest, mit Auszugsicherung und beständig gegen die meisten Lösungsmittel und Öle

Hinweis
die Schubladen sind etikettierbar bzw. unterteilbar, siehe Zubehör ab 50002520-524
Weitere Informationen:
Tiefe:
250 mm
Werkstoff:
Stahlblech
Farbe Korpus:
Dunkelblau
Werkstoff Schubladen:
Polypropylen
Tragfähigkeit:
75 kg
Anzahl Schubladen x Typ:
24 x E
Breite:
357 mm
Anzahl Schubladen:
24 STK
Höhe:
435 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleinteile-Magazin, Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, kleinteilemagazin b357xt255xh435mm, klarsicht-magazin, klarsicht-magazin raaco, Schubladen-Magazine, Schrank, Betriebsausstattung, Betriebsausstattungen, Betriebseinrichtung, Geschäftsausstattung, Geschäftsausstattungen, RAACO
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 76,86*
€ 91,55*
Lager 245
5
€ 7,90*
ab € 76,62*
€ 91,56*
3 Tage
13
Frei Haus
ab € 80,15*
€ 96,08*
Frei Haus
ab € 81,53*
€ 100,62*
4 Tage
18
€ 8,90*
ab € 85,2354*
€ 101,2254*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,56*
€ 108,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,93*
€ 104,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,95*
€ 99,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,62*
€ 91,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
107792
ab € 3,45*
Zubehör
Raaco
137546
ab € 25,09*
Zubehör
Raaco
137560
ab € 24,97*
Zubehör
Raaco
106757
ab € 5,78*
Zubehör
Raaco
137591
ab € 76,26*
Zubehör
Raaco
107273
ab € 2,49*
Zubehör
Raaco
106757
ab € 14,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.