Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinteilemagazin B357xT255xH435mm galvanisiertes Stahlbl.24 Schubl.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000871612
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     137577
EAN/GTIN:
     5733439137577
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochschrank
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
passend zum Drehturm Art.-Nr. 4000 871 607 · aus Stahlblech · dunkelblau/transparent · Schubladen aus bruchsicherem Polypropylen · mit Auszugssicherung und Aufhängevorrichtungdurch den Zukauf von entsprechenden Trennwänden können alle Schubladen des Magazins mehrfach unterteilt werden, max. in 4 Fächerfür das schnelle Finden des Inhaltes können die Schubladen mittels Spezialetiketten beschriftet werden · Etiketten bitte separat bestellen - gehören nicht zum LieferumfangLieferung ohne Inhalt und EtikettenWeitere technische Eigenschaften:· Abb.: 3
Weitere Informationen:
für Schubladentyp:
G
Schubladenanzahl:
24
Breite:
357 mm
Schubladen:
Poypropylen
Farbe:
anthrazit
Marke:
RAACO
Material:
galvanisiertes Stahlblech
Tiefe:
255 mm
Höhe:
435 mm
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Angebote (36)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 76,86*
€ 91,55*
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 76,62*
€ 91,56*
Lager 1690
13
Frei Haus
ab € 80,15*
€ 96,08*
Frei Haus
ab € 81,53*
€ 100,62*
4 Tage
18
€ 8,90*
ab € 85,2354*
€ 101,2254*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,08*
€ 114,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,12*
€ 113,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,11*
€ 113,18
pro Stück
ab 4 Stück
€ 95,10*
€ 113,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,17*
€ 108,49
pro Stück
ab 6 Stück
€ 91,16*
€ 108,48
pro Stück
ab 7 Stück
€ 91,15*
€ 108,47
pro Stück
ab 8 Stück
€ 91,13*
€ 108,44
pro Stück
ab 9 Stück
€ 91,12*
€ 108,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,77*
€ 104,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,15*
€ 95,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Raaco
107792
ab € 3,45*
Zubehör
Raaco
137546
ab € 25,09*
Zubehör
Raaco
137560
ab € 24,97*
Zubehör
Raaco
106757
ab € 5,78*
Zubehör
Raaco
137591
ab € 76,26*
Zubehör
Raaco
107273
ab € 2,49*
Zubehör
Raaco
106757
ab € 14,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.