Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6C8MS-277241 Herst.-Nr.: 0512332555 EAN/GTIN: 4008297123323 |
| |
|
|  |  |
 | Steckdosenleiste, 3-fach • 2-polig, 16 A, 250 V, mit 1,4 m Zuleitung H05VV-F 3G 1,5 mm² • Mit integriertem Kinderschutz, 45° gedrehte Steckdosentöpfe Weitere Informationen:  |  | Farbe: | schwarz | Marke: | neutrale Produktlinie | Hersteller/Handelsname/Handelsmarke: | REV Ritter GmbH | Adresse/Postanschrift: | Frankenstraße 1-4, 63776 Mömbris | E-Mail-Adresse / Telefonnr. des Herstellers: | info@rev.de |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, 19 zoll steckdosenleiste, 4008297123323, Kabelverlängerung, Schuko-Steckdoseleiste, Schutzkontakt-Steckdoseleiste, Schutzkontaktsteckdosenleiste, Schutzkontaktsteckdosenleisten, Steckdoseleiste, Steckdosenleisten, Tischsteckdosen |
|  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 20 |  | € 4,90* | ab € 3,66* | € 4,71* |  |  |  | Lager 6C8MS | |  | | 20 |  | Frei Haus | ab € 3,75* | € 4,85* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | | 20 |  | € 5,90* | ab € 3,82* | € 4,86* |  |  |  | | 11 Tage |  | | 1 |  | € 4,79* | ab € 3,84* | € 5,71* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 3,96* | € 5,88* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6C8MS |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück | Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 97,00* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6C8MS |  | Versand: Lager 6C8MS |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|