Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischsteckdose 1,4 m 3fl., 5, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischsteckdose 1,4 m 3fl., 5, schwarz
Tischsteckdose 1,4 m 3fl., 5, schwarz
Tischsteckdose 1,4 m 3fl., 5, schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-327971
Hersteller:
     REV Ritter
Herst.-Nr.:
     4008297123323
EAN/GTIN:
     4008297123323
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Steckdosenleiste 3-fach • 2-polig, 16 A, 250 V, mit 1,4 m Zuleitung H05VV-F 3G 1,5 mm² • Mit integriertem Kinderschutz, 45° gedrehte Steckdosentöpfe • Mit erhöhtem Berührungsschutz
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Versenkbar:
nein
Ausführung der Oberfläche:
matt
Oberfläche:
schwarz
Mit Überspannungsschutz:
nein
Mit FI-Schalter:
nein
Ein-/Ausschalter:
nein
Anzahl der Schuko-Steckdosen:
3
Schutzart (IP):
IP 20
Mit Kindersicherung:
ja
Mit Deckel:
nein
Anzahl Steckdosen:
3
Grundpreis:
Nein
Befestigungsart:
Nicht zutreffend
Auswertungsgruppe:
Elektrotechnik-Zubehör
Kabeltyp:
H05VV-F 3G 1,5
Steckerart:
Winkelstecker
Anschlusskabel Länge:
1,4 m
USB Typ-Ausgangsbuchse:
Nicht zutreffend
USB Typ-Eingangsbuchse:
Nicht zutreffend
Hersteller:
REV
Kabellänge:
1,4 m
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, 19 zoll steckdosenleiste, Tischsteckdose 1,4 m 3fl., 5, schwarz
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
20
€ 4,90*
ab € 3,66*
€ 4,69*
2 Tage
29
20
Frei Haus
ab € 3,74*
€ 4,83*
2 Tage
29
20
€ 5,90*
ab € 3,81*
€ 4,85*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 3,83*
€ 5,69*
1 Tag
29
1
€ 7,90*
ab € 3,95*
€ 5,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 93,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.