Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benzinkanister 5l Classic schwarz


Menge:  Kanister  
Produktinformationen:
Benzinkanister 5l Classic schwarz
Benzinkanister 5l Classic schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-276318
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     811900
EAN/GTIN:
     4007228702293
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
";Benzinkanister

• Aus Polyethylen (HD-PE)
• Flexibles Auslaufrohr
• TÜV-geprüft
• Für alle Kraftstoffarten geeignet
• Mit UN-Zulassung für den Transport von Gefahrengut
• Besonders schwere Qualität, geringe Permeation (geruchsneutral) "
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
5 l
Höhe:
247 mm
Breite:
265 mm
Tiefe:
147 mm
Herstellerartikelnummer:
811900
Herstellername:
Hünersdorff GmbH
Markenname:
hünersdorff
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: 30408697, Hünersdorff, Kanister, Kraft-Stoffkanister, Trinkwasserkanister, Wasserkanister
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
570
12
pro Kanister
€ 6,90*
ab € 5,04*
€ 7,89*
Lager 6C8MS
275
20
pro Kanister
Frei Haus
ab € 6,29*
€ 8,07*
1
pro Kanister
€ 5,90*
ab € 5,60*
€ 8,14*
17 Tage
nicht lagernd
12
pro Kanister
Frei Haus
ab € 6,28*
€ 8,14*
2 Tage
57
1
pro Kanister
€ 4,79*
ab € 6,04*
€ 8,19*
Menge:  Kanister  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Kanister
€ 8,07*
€ 9,60
pro Kanister
ab 50 Kanister
€ 7,63*
€ 9,08
pro Kanister
ab 7500 Kanister
€ 6,29*
€ 7,49
pro Kanister
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Kanister
Mindestbestellmenge: 20 Kanister ( entspricht € 161,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
819711
ab € 2,53*
Zubehör
Hünersdorff
819111
ab € 2,60*
Zubehör
Hünersdorff
819731
ab € 3,00*
Zubehör
Hünersdorff
819845
ab € 10,19*
Zubehör
Hünersdorff
306100
ab € 36,85*
Zubehör
Hünersdorff
819800
ab € 6,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.