Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benzinkanister 5l schwarz Hünersdorff


Menge:  Kanister  
Produktinformationen:
Benzinkanister 5l schwarz Hünersdorff
Benzinkanister 5l schwarz Hünersdorff
Benzinkanister 5l schwarz Hünersdorff
Benzinkanister 5l schwarz Hünersdorff
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4007228702293
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     811900
EAN/GTIN:
     4007228702293
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
Benzinkanister

Immer einsatzbereit
Aus unempfindlichem Hostalen, schwarz.
Integriertes, flexibles Auslaufrohr.
• E10-geeignet


Ausführung: nach neuester Zulassung mit amtl. Prüfnummern 01/BAM/3,10/3/84
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Inhalt:
5 l
Volumen:
5 l
Weitere Suchbegriffe: Kanister, Hünersdorff, Wasserkanister, Trinkwasserkanister
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
72
12
pro Kanister
€ 6,90*
ab € 5,10*
€ 6,12*
27 Tage
nicht lagernd
12
pro Kanister
€ 5,39*
ab € 5,65*
€ 6,15*
1
pro Kanister
€ 5,90*
ab € 5,25*
€ 6,65*
1 Tag
165
20
pro Kanister
Frei Haus
ab € 7,60*
€ 7,92*
Lager 7
198
1
pro Kanister
€ 4,79*
ab € 7,29*
€ 8,16*
Menge:  Kanister  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 8,16*
€ 9,71
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 8,12*
€ 9,66
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 7,87*
€ 9,37
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 7,60*
€ 9,04
pro Kanister
ab 50 Kanister
€ 7,29*
€ 8,68
pro Kanister
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
819711
ab € 2,77*
Zubehör
Hünersdorff
819111
ab € 2,77*
Zubehör
Hünersdorff
819731
ab € 3,28*
Zubehör
Hünersdorff
819845
ab € 111,00*
Zubehör
Hünersdorff
306100
ab € 37,59*
Zubehör
Hünersdorff
819800
ab € 8,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.