Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Benzinkanister 5 l Classic schwarz


Menge:  Kanister  
Produktinformationen:
Benzinkanister 5 l Classic schwarz
Benzinkanister 5 l Classic schwarz
Benzinkanister 5 l Classic schwarz
Benzinkanister 5 l Classic schwarz
Artikel-Nr.:
     5417B-56378
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     4007228702293
EAN/GTIN:
     4007228702293
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister
Kraftstoffkanister CLASSIC • Polyethylen (HD-PE) • Geringe Permeation durch schwere Qualität • Unverlierbare Verschraubung • Mit UN-Zulassung nach ADR/GGVSEB für den Transport von Gefahrgütern • Für Kraftstoff und Kraftstoffgemisch, E10-geeignet Lieferung: Inklusive flexiblem Auslaufrohr.
Weitere Informationen:
Inhalt:
5
Beständigkeit:
E-10 geeignet
Anwendung:
für Benzin, Diesel und andere Gefahrgüter
Hersteller:
Hünersdorff
Lieferumfang:
Mit Auslaufrohr und Verschraubung l
Farbe:
schwarz
SB-Verpackt:
Nein
Prod.Gruppe (ID):
Kanister
Zulassung:
Nr. UN 3H1/X1.0/250/...BAM4531-huen
Volumen:
5 l
Tiefe:
147 mm
Fassungsvermögen:
5 l
Höhe:
247 mm
Länge:
147 mm
Breite:
265 mm
Gewicht:
630 g
Material:
Polyethylen
Lieferumfang::
Mit Auslaufrohr und Verschraubung
Weitere Suchbegriffe: Benzinkanister 5l schwarz Hünersdorff
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
570
12
pro Kanister
€ 6,90*
ab € 5,04*
€ 7,89*
1 Tag
275
20
pro Kanister
Frei Haus
ab € 6,29*
€ 8,07*
Lager 5417
1
pro Kanister
€ 5,90*
ab € 5,60*
€ 8,14*
16 Tage
nicht lagernd
12
pro Kanister
Frei Haus
ab € 6,28*
€ 8,14*
1 Tag
291
1
pro Kanister
€ 4,79*
ab € 6,04*
€ 8,19*
Menge:  Kanister  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 8,14*
€ 9,69
pro Kanister
ab 3 Kanister
€ 7,87*
€ 9,37
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 7,84*
€ 9,33
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 7,63*
€ 9,08
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 7,44*
€ 8,85
pro Kanister
ab 50 Kanister
€ 6,81*
€ 8,10
pro Kanister
ab 100 Kanister
€ 6,79*
€ 8,08
pro Kanister
ab 7500 Kanister
€ 5,60*
€ 6,66
pro Kanister
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
819711
ab € 2,53*
Zubehör
Hünersdorff
819111
ab € 2,60*
Zubehör
Hünersdorff
819731
ab € 3,00*
Zubehör
Hünersdorff
819845
ab € 10,19*
Zubehör
Hünersdorff
306100
ab € 36,85*
Zubehör
Hünersdorff
819800
ab € 6,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.