Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftstoff-Kanister CLASSIC 5 L, HDPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
hünersdorff
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     724-811900
Hersteller:
     Hünersdorff
Herst.-Nr.:
     811900
EAN/GTIN:
     4007228702293
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Benzin Kanister
Benzinkanister
Kraftstoff Kanister
Kraftstoffkanister

Kraftstoff-Kanister CLASSIC 5 Liter, schwarz, HD-PE besonders schwere Qualität für Benzin und Diesel

  • gefertigt nach früheren RKK Zulassungsstandards (Zulassungs-Nr. 01/BAM/3.10/3/84)
  • durch schwere Qualität besonders geringe Permeation (geruchsneutral)
  • TÜV-geprüfte Produktion, robust und unempflindlich gegen Schlagwirkung
  • E10 geeignet
  • inkl. Auslaufrohr und unverlierbarer Verschraubung
  • zur Kennzeichnung (gemäß GHS-Verordnung sowie ADR) von mit Kraftstoff gefüllten Kanister empfehlen wir unsere Gefahrkennzeichnungs-Etiketten Art.-Nr. 306100
  • keine Rostpartikel und geringere Temperaturleitfähigkeit gegenüber Metallkanistern
  • auf Anfrage: Branding, Etikettierung und individuelle Farbe möglich
  • separates Zubehör und Ersatzteile erhältlich z.B. Sicherheits-Einfüllsysteme, Auslaufrohre, Gefahrkennzeichnungs-Etiketten (306100)
  • Zulassungs-Nr. UN 3H1/X/250/../D/BAM 15507-huen
  • w = Innen-Ø der Füllöffnung = 29 mm / a = Gewinde Außen-Ø = 38 mm
  • t=Tiefe=147 mm b=Breite=265 mm h=Höhe=247 mm Anzugdrehmoment: Handfest
Weitere Informationen:
Tiefe (mm):
147
Breite (mm):
265
Höhe (mm):
247
Volumen in L:
5
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 4,58*
€ 6,31*
Lager 724
570
12
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,31*
€ 6,83*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,38*
€ 6,98*
1 Tag
149
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,75*
€ 7,80*
1 Tag
149
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 5,82*
€ 7,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 724
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 36 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
ab 48 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 81,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 724
Versand: Lager 724
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 85,00*
€ 6,90*
ab € 180,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 85,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 724
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
819711
ab € 2,34*
Zubehör
Hünersdorff
819111
ab € 2,40*
Zubehör
Hünersdorff
819731
ab € 2,76*
Zubehör
Hünersdorff
819845
ab € 92,827*
Zubehör
Hünersdorff
306100
ab € 31,26*
Zubehör
Hünersdorff
819800
ab € 6,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.