Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winterhandsch.FreezerPlusGr. 12, FORTIS


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Winterhandsch.FreezerPlusGr. 12, FORTIS
Winterhandsch.FreezerPlusGr. 12, FORTIS
Artikel-Nr.:
     6C8MS-270994
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784785464
EAN/GTIN:
     4317784785464
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
Winterhandschuh »Freezer Plus«

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
• Universeller Winterhandschuh
• Hoher Tragekomfort
• Für Innen- und Außenbereiche
• PH-hautneutral
• Schadstoffgeprüft
Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Lager und Transport, Forst- und Landwirtschaft, Gartenbau, grobe Tätigkeiten
Material: Rindvollleder, Doppelnähte, komplettes Moltonfutter, Canvas-Stulpe
Länge: 280 mm
Stärke: 1,2–1,3 mm
Farbe: blau-weiß

Weitere Informationen:
Größe:
12
Schutz nach:
EN 388 4.1.4.3.
Herstellerartikelnummer:
4317784785464
Herstellername:
EDE
Markenname:
FORTIS
Ursprungsland:
Indien
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
144
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 3,47*
€ 4,61*
12
pro Paar
€ 4,90*
ab € 3,53*
€ 4,84*
2 Tage
144
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 3,69*
€ 4,89*
7 Tage
unbekannt
12
pro Paar
€ 4,79*
ab € 3,73*
€ 4,93*
Lager 6C8MS
144
12
pro Paar
Frei Haus
ab € 3,86*
€ 5,48*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 5,48*
€ 6,52
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,18*
€ 6,16
pro Paar
ab 24 Paar
€ 5,16*
€ 6,14
pro Paar
ab 36 Paar
€ 5,04*
€ 6,00
pro Paar
ab 48 Paar
€ 4,91*
€ 5,84
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,66*
€ 5,55
pro Paar
ab 60 Paar
€ 4,54*
€ 5,40
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,86*
€ 4,59
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 3,86* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 65,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.