| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-270943 Herst.-Nr.: 4029201132163 EAN/GTIN: 4029201132163 |
| |
|
| | |
| Softshell-Warnschutzjacke
Eigenschaften: • Wasserdicht, winddicht, atmungsaktiv Ausführung: • V erschweißte Nähte • A btrennbare Ärmel • Ärmelsaum durch Klettverschluss verstellbar • Z wei Seiten- und eine Brusttasche mit Reißverschluss • Reißverschlüsse wasserdicht • 3M™-Reflexstreifen an Rumpf und Schulter Material: Obermaterial: 100 % Polyester Futter: Fleece Zulassung/Norm: EN 20471 Klasse 2 EN ISO 20471 Hochsichtbare Warnkleidung Seit Herbst 2013 ersetzt die neue »EN ISO 20471 Hochsichtbare Warnkleidung« die bisherige EN 471:2003+A1:2007. EN 471 zertifizierte Warnschutzbekleidung mit noch gültiger Baumusterprüfung darf bis zum Ablauf der darin vermerkten Gültigkeitsfrist vertrieben werden. Seit 2010 ist die Gültigkeit der Zertifikate auf 5 Jahre begrenzt. Daher endet diese Übergangsregelung spätestens im Herbst 2018. Wichtig für den Endverbraucher: Die Nutzungsdauer bereits angeschaffter Kleidung ist von den bestehenden Regelungen nicht betroffen. Die Nutzungsdauer ist unbefristet. Grundsätzliche Änderungen Mit der neuen EN ISO 20471 sind keine wesentlichen Änderungen verbunden. Neu ist jedoch der Ansatz, dass Warnkleidung „risikobezogen" betrachtet und bewertet wird. Es wurden drei Risikostufen festgelegt: hoch, mittel und gering. Die Einstufung bezieht sich auf das Risiko in Situationen übersehen zu werden. Wie bisher in der EN 471 so ist auch in der EN ISO 20471 Klasse 3 die höchste und Klasse 1 die niedrigste, jeweils abhängig von den Mengen an Warnstoff (Hintergrundmaterial) und Reflex (retroreflektierendem Material). Das ist sicherlich eine gute Hilfe, um dem Verbraucher bei der Beurteilung, welche Warnkleidung für den jeweiligen risikobezogenen Einsatzweck die richtige ist, zu unterstützen. Bessere 360-Grad-Sichtbarkeit Um eine bessere Rundumsichtbarkeit zu erreichen, muss Warnkleidung der Klasse 3 den Torso und die Arme und/oder Beine mit fluoreszierenden und retroreflektierenden Streifen umschließen. Weitere Informationen: | | Größe: | 2XL | Farbe: | orange | Markenname: | neutrale Produktlinie | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,00* | € 39,02* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 29,38* | € 39,20* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 31,70* | € 41,52* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 38,05* | € 49,05* | | | | Lager 6C8MS | | | | | | Frei Haus | ab € 39,09* | € 55,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|