Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh, Nappaleder, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh, Nappaleder, Größe 8
Handschuh, Nappaleder, Größe 8
Artikel-Nr.:
     6C8MS-270231
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0273/8
EAN/GTIN:
     4025888000818
Suchbegriffe:
Auto Handschuhe
Fahrerhandschuh
Fahrerhandschuhe
Lederhandschuh
Nappaleder-Handschuh

Zulassung/Norm: EN 388:2003
Eigenschaften:
•Weiches Leder
•Angenehm zu tragen
•Eingesetzter Daumen
Material: Nappaleder
Farbe: hellgrau

Weitere Informationen:
Größe:
8
Schutz nach:
EN 388 0.1.1.1.
Herstellerartikelnummer:
0273/8
Herstellername:
Helmut Feldtmann GmbH
Markenname:
stronghand
Ursprungsland:
Pakistan
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
240
€ 5,99*
ab € 0,84*
€ 1,05*
5 Tage
24
12
€ 4,95*
ab € 1,15*
€ 1,65*
7 Tage
unbekannt
12
€ 4,79*
ab € 1,21*
€ 1,73*
2 Tage
24
12
€ 6,90*
ab € 1,22*
€ 1,76*
Lager 6C8MS
24
12
Frei Haus
ab € 1,47*
€ 2,28*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,28*
€ 2,71
pro Paar
ab 24 Paar
€ 2,22*
€ 2,64
pro Paar
ab 36 Paar
€ 2,16*
€ 2,57
pro Paar
ab 48 Paar
€ 2,11*
€ 2,51
pro Paar
ab 50 Paar
€ 1,87*
€ 2,23
pro Paar
ab 60 Paar
€ 1,82*
€ 2,17
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,76*
€ 2,09
pro Paar
ab 200 Paar
€ 1,71*
€ 2,03
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,47*
€ 1,75
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 27,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.