Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuh Stierkopf Classic, Rindvollleder, Größe 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Handschuh Stierkopf Classic, Rindvollleder, Größe 9
Handschuh Stierkopf Classic, Rindvollleder, Größe 9
Artikel-Nr.:
     6C8MS-270213
Hersteller:
     Helmut Feldtmann
Herst.-Nr.:
     0162/9
EAN/GTIN:
     4025888210934
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Feinmechaniker-Handschuhe
Rindvolllederhandschuh »Stierkopf Classic«

Zulassung/Norm: EN 388:2003, TÜV-/GS-geprüft
Eigenschaften:
•Premium-Qualität
•Doppelnaht
•Gummierte Stulpe
•Innenhand gefüttert
Material: Rindvollleder
Stärke: ca. 1,3 mm
Farbe: natur

Weitere Informationen:
Größe:
9
Schutz nach:
EN 388 2.1.3.3.X.
Herstellerartikelnummer:
0162/9
Herstellername:
Helmut Feldtmann GmbH
Markenname:
stronghand
Ursprungsland:
Indien
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
60
€ 5,99*
ab € 1,74*
€ 2,27*
6 Tage
552
12
€ 4,95*
ab € 2,35*
€ 3,21*
2 Tage
84
12
€ 8,50*
ab € 2,34*
€ 3,23*
8 Tage
unbekannt
12
€ 4,79*
ab € 2,45*
€ 3,38*
Lager 6C8MS
552
12
Frei Haus
ab € 2,70*
€ 3,96*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 3,96*
€ 4,71
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,70*
€ 4,40
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,69*
€ 4,39
pro Paar
ab 36 Paar
€ 3,60*
€ 4,28
pro Paar
ab 48 Paar
€ 3,51*
€ 4,18
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,30*
€ 3,93
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,21*
€ 3,82
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,16*
€ 3,76
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 2,70*
€ 3,21
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 47,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.