Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rettungszeichen Rettungsweg/Notausgang li. (o. Pfeil), Folie 106198-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-106198-YY
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     38.0031
EAN/GTIN:
     4044589004802
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Notausgang Links E001 Fluchtwegschi...
Rettungszeichen ASR A1.3:2013 E001 ...
Rettungszeichen EN ISO 7010 E001 No...
HI, nach BGV A8 E09 DIN 4844-2 D-E009, Größe BxH: 15x15 cm langlnachleuchtend
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
selbstklebend
Breite:
150 mm
Einsatzbereich:
Brandschutz-\/Rettungsschilder
Leuchtdichtewert nach 10 Minuten:
150 mcd/m²
Leuchtdichtewert nach 60 Minuten:
22 mcd/m²
Material:
Folie
Schild Typ:
Sicherheitskennzeichen\;Brandschutz-\/Rettungsschilder\;
Stärke:
100 µm
Sichtbarkeit:
Lang nachleuchtend
Temperaturbeständig:
-30 - 120 °C
WEIGHT GRO:
.010000 kg
CUSTOMS NUMBER:
39199080
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
UPS
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 2,15*
€ 5,43*
1
€ 4,95*
ab € 2,15*
€ 5,43*
9 Tage
14
1
€ 4,30*
ab € 4,24*
€ 6,66*
Lager 4445
105
5
€ 7,90*
ab € 5,06*
€ 6,73*
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 5,59*
€ 6,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 33,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.A2130
ab € 10,17*
Ähnlich
Wolk
44.0032
ab € 4,55*
Ähnlich
Wolk
15.0031
ab € 2,75*
Ähnlich
Wolk
15.0032
ab € 4,53*
Ähnlich
Wolk
38.0032
ab € 3,55*
Ähnlich
Wolk
44.0031
ab € 4,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.