| |
|
| Artikel-Nr.: 6C8MS-207950 Herst.-Nr.: 20050 EAN/GTIN: 4030884601006 |
| |
|
| | |
| Automatische Abisolierzange, Leiterquerschnitt 0,5-4,0 mm² Ausführung: Aus schlagfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff, die auswechselbaren Messer passen sich automatisch dem Kabel-Ø an. Mit Längenanschlag 5-15 mm und Seitenschneider bis 2,5 mm². Anwendung: Zum Abisolieren ein-, mehr- und feindrähtiger Leiter mit PVC-Isolation. Weitere Informationen: | | Leiterquerschnitt: | 0,2–6 mm² | Längenanschlag: | 5–15 mm | Gesamtlänge: | 165 mm | Markenname: | JOKARI | Herstellername: | JOKARI-Krampe GmbH | Herstellerartikelnummer: | 20050 | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 6 mm2 jokari, abisolierzange, jokari abisolierzange, 54710005, Automatische, Crimpgripzange, Crimpgripzangen, Crimpzange, Crimpzangen, Handwerkzeug, Jokari, Presszange, Presszangen, QR5214287, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zange, Zangen |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6C8MS | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,35* | € 12,56* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,51* | € 13,61* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,59* | € 13,61* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,53* | € 13,65* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,56* | € 13,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6C8MS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 125,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6C8MS | | Versand: Lager 6C8MS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|