Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange No. 4-Plus 0,2- 6 qmm Jokari


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abisolierzange No. 4-Plus 0,2- 6 qmm Jokari
Abisolierzange No. 4-Plus 0,2- 6 qmm Jokari
Artikel-Nr.:
     4012-207950
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     20050
EAN/GTIN:
     4030884601006
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Automatische Abisolierzange, Leiterquerschnitt 0,5-4,0 mm²

Ausführung: Aus schlagfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff, die auswechselbaren Messer passen sich automatisch dem Kabel-Ø an. Mit Längenanschlag 5-15 mm und Seitenschneider bis 2,5 mm².

Anwendung: Zum Abisolieren ein-, mehr- und feindrähtiger Leiter mit PVC-Isolation.

Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,2–6 mm²
Längenanschlag:
5–15 mm
Gesamtlänge:
165 mm
Markenname:
JOKARI
Herstellername:
JOKARI-Krampe GmbH
Herstellerartikelnummer:
20050
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, entmantler jokari, abisolierzange, 54710005, Automatische, Crimpgripzange, Crimpgripzangen, Crimpzange, Crimpzangen, Handwerkzeug, Jokari, Presszange, Presszangen, QR5214287, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zange, Zangen
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
308
10
Frei Haus
ab € 10,30*
€ 12,46*
8 Tage
308
1
€ 4,95*
ab € 10,54*
€ 13,71*
Lager 4012
308
1
€ 6,90*
ab € 10,52*
€ 13,71*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,62*
€ 13,74*
2 Tage
421
1
€ 7,90*
ab € 10,60*
€ 13,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,49*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 5,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.