| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4030884601006 Herst.-Nr.: 460100 EAN/GTIN: 4030884601006 |
| |
|
| | |
| 0,2-6,0 mm², Jokari Weitere Informationen: | | Länge: | 165 mm | Leiterquerschnitt: | 0,2–6,0 mm² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange 6 mm2 jokari, abisolierzange, jokari abisolierzange, Handwerkzeug, Crimpzangen, Crimpgripzangen, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Zange, Presszangen, Presszange, Crimpgripzange, Crimpzange |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,55* | € 13,90* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,53* | € 13,92* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,59* | € 13,97* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,93* | € 14,04* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 10,62* | € 14,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|