Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-Sortiment Impaktor 30-teilig gemischt Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bit-Sortiment Impaktor 30-teilig gemischt Wera
Bit-Sortiment Impaktor 30-teilig gemischt Wera
Artikel-Nr.:
     6C8MS-205444
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     5057690001
EAN/GTIN:
     4013288156778
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Bit-Satz
Bit-Sortiment Bit-Check Impaktor, Kreuzschlitz PH/PZ, Innensechskantm Innen-TORX©

Ausführung: Mit Impaktor-Bits im Kunststoffhalter. Die Bits sind übersichtlich untergebracht und können schnell und gezielt entnommen werden. Durch die Diamantbeschichtung werden „Cam-Out-Kräfte“, die einen hohen Anpressdruck beim Schraubvorgang erfordern, reduziert. Durch die Impaktor-Technologie bis zu 5-fach längeres Produktleben gegenüber Standard- oder Torsions-Bits.

Anwendung: Besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern.


Satzinhalt:
1 Bithalter Impaktor (Bestell-Nr. 6428 0020)
7 Impaktor-Bits Kreuzschlitz PH 1 (2 Stück); 2 (3 Stück); 3 (2 Stück)
7 Impaktor-Bits Kreuzschlitz PZ 1 (2 Stück); 2 (3 Stück); 3 (2 Stück)
4 Impaktor-Bits Innensechskant 3; 4; 5; 6 mm
11 Impaktor-Bits Innen-TORX© T 10; 15; 20 (2 Stück); 25 (3 Stück); 30 (2 Stück); 40 (2 Stück)
Weitere Informationen:
Anzahl:
30-teilig
Markenname:
Wera
Herstellername:
Wera Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
5057690001
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Bit-Sortiment, Bitbox, Innensechskant-Bit-Satz, Phillips-Bit-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, TriWing-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit-satz 30 teilig wera, bit-satz wera, bit satz, 64820285, Bit-Check, Bitsortiment, Bit-Sortimente, Impaktor, Impaktor,, Innensechskant,, Innen-TORX®, Kreuzschlitz, PH/PZ,, QR4027822, Wera
Angebote (48)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
168
pro Stück
€ 4,90*
ab € 30,61*
€ 35,96*
13 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 31,30*
€ 36,80*
Lager 6C8MS
168
pro Stück
Frei Haus
ab € 31,30*
€ 36,83*
2 Tage
162
pro Stück
€ 7,90*
ab € 31,87*
€ 37,43*
6 Tage
184
pro Stück
€ 4,30*
ab € 31,84*
€ 38,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,43*
€ 40,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,00*
€ 39,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 31,30* pro Satz)
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05057676001
ab € 9,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.