Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3064820285 Herst.-Nr.: 05057690001 EAN/GTIN: 4013288156778 |
| |
|
| | |
| Bit-Sortiment Bit-Check Impaktor, Kreuzschlitz PH/PZ, Innensechskant, Innen-TORX® Ausführung: Mit Impaktor-Bits im Kunststoffhalter. Die Bits sind übersichtlich untergebracht und können schnell und gezielt entnommen werden. Durch die Diamantbeschichtung werden „Cam-Out-Kräfte“, die einen hohen Anpressdruck beim Schraubvorgang erfordern, reduziert. Durch die Impaktor-Technologie längeres Produktleben gegenüber Standard- oder Torsions-Bits. Anwendung: Besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern. Satzinhalt: 1 Bithalter Impaktor 7 Impaktor-Bits Kreuzschlitz PH 1 (2 Stück); 2 (3 Stück); 3 (2 Stück) 7 Impaktor-Bits Kreuzschlitz PZ 1 (2 Stück); 2 (3 Stück); 3 (2 Stück) 4 Impaktor-Bits Innensechskant 3; 4; 5; 6 mm 11 Impaktor-Bits Innen-TORX® T 10; 15; 20 (2 Stück); 25 (3 Stück); 30 (2 Stück); 40 (2 Stück) Weitere Informationen: | | Ausführung: | 30-teilig | Ursprungsland: | TschechischeRep |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit-Sortiment, Bitbox, Innensechskant-Bit-Satz, Phillips-Bit-Satz, Pozidriv-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Bit-Satz, TriWing-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit-satz 30 teilig wera, bit-satz wera, bit satz, Innensechskant, Kreuzschlitz, Impaktor, Bitsortiment, Check, PH/PZ, Bit, Innen-TORX®, Bit-Sortimente, Wera, WERA, Bit-Check, QR4027822, Steckschlüssel-Sortiment, 4013288156778, 3064820285, 64820285 |
| | |
| | | Angebote (48) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 30,57* | € 35,98* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 31,31* | € 36,82* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 31,27* | € 36,85* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 31,93* | € 37,45* | | | | Lager 214 | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 31,66* | € 38,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 31,66* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|