Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 897/4 IMP R Impaktor Halter mit Ringmagnet und Sprengring, 1/4 Zoll x 75 mm, 05057676001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
897/4 IMP R Impaktor Halter mit Ringmagnet und Sprengring - Wera Werk - 05057676001
897/4 IMP R Impaktor Halter mit Ringmagnet und Sprengring - Wera Werk - 05057676001
Wera 897/4 IMP R Impaktor Halter mit Ringmagnet und Sprengring, 1/4 Zoll x 75 mm, 05057676001
Artikel-Nr.:
     C2371-05057676001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05057676001
EAN/GTIN:
     4013288157812
Suchbegriffe:
Bit-Hand-Halter
Bit-Handhalter
Bit-Schraubendreher
Bitschraubendreher

897/4 IMP R Impaktor Halter mit Ringmagnet und Sprengring - Wera Werk - 05057676001

Impaktor Halter zur Abfederung extremer Impulsspitzen. Besonderer Torsionseffekt durch Doppeltorsionsfeder. Mit Ringmagnet zum einfachen Halten auch langer und schwerer Schrauben, ideal auch für Über-Kopf-Arbeiten. Besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern. Magnet kann zurückgeschoben und dadurch ausgeschaltet werden.
Abtrieb: Geeignet für Bits mit 1/4“-Außensechskantantrieb nach DIN 3126-C 6,3 und Wera Anschluss-Reihe 1
Ausführung: Die Impaktor-Technologie sorgt durch bestmögliche Ausnutzung der Materialeigenschaften und durch optimal angepasste Geometrien (zwei gekoppelte nacheinander wirkende Torsionszonen) für überdurchschnittliche Standzeiten auch bei extremen Anforderungen; besonders geeignet für den Einsatz mit handelsüblichen Impakt-/Schlagschraubern, mit Sprengring und Ringmagnet
Antrieb: 1/4"-Sechskant, passend für Schraubermaschinen mit Aufnahme nach DIN 3126-F 6,3, ISO 1173
Weitere Informationen:
Rapidaptor:
true
Ausführung Aufnahme:
1/4" Sechskant
Impaktor:
true
Norm (Abtriebsspitze):
DIN 3126, Form D 6,3/F 6,3
Antriebsform:
6-kant
Durchmesser:
15.0
Gesamtlänge:
50.0 mm | 150 mm
Höhe:
23 mm
Breite:
60 mm
Die besten Konditionen aller 41 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,66*
€ 13,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05057675001
ab € 9,63*
Ähnlich
RS Pro
253122
ab € 7,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.