Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saalbesen Q.-misch. 100 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Saalbesen Q.-misch. 100 cm
Saalbesen Q.-misch. 100 cm
Artikel-Nr.:
     6C8MS-193879
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     2369.03
EAN/GTIN:
     4250560509857
Suchbegriffe:
Besenstielhalter
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
Saalbesen mit Rosshaar/Kunsthaar und Metall-Stielhalter

Für glatte Böden und feinen Schmutz
Qualitätsmischung, voll besteckt, Flachholz, für Stiel-Ø 24 mm.

Weitere Informationen:
Breite:
1000 mm
für Stiel-Ø:
24 mm
Material:
Qualitätsmischung
Borstenfarbe:
schwarz
Holz:
Flachholz
Ausführung:
mit aufgeschraubtem Metall-Stielhalter
Herstellerartikelnummer:
2369.03
Herstellername:
NÖLLE Profi-Brush
Markenname:
Nölle PROFI BRUSH
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
33
1
€ 5,00*
ab € 8,39*
€ 11,33*
3 Tage
30
1
€ 4,95*
ab € 8,40*
€ 11,35*
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 9,08*
€ 12,28*
Lager 6C8MS
151
10
Frei Haus
ab € 9,81*
€ 13,02*
1 Tag
151
1
€ 6,90*
ab € 9,89*
€ 13,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 130,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
10450300
ab € 3,41*
Zubehör
Nölle Profi Brush
4250560505699
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.