Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anstoßkappe VOSS-Cap short, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anstoßkappe VOSS-Cap short, schwarz
Anstoßkappe VOSS-Cap short, schwarz
Artikel-Nr.:
     6C8MS-166921
Hersteller:
     Voss-Helme
Herst.-Nr.:
     12199017
EAN/GTIN:
     4260042671866
Suchbegriffe:
Anstoßkappe
Anstoßmütze
Bump Cap
Stoßschutzkappe
Anstoßkappe »short«

Eigenschaften:
•Schirmlänge ca. 40 mm
•Klassischer Baseballkappen-Look
•Vergitterte Lüftungsöffnungen
•Der Kopfform angepasste Schale
Anwendungsbereiche: Für den Einsatz an Arbeitsorten, wo besondere Übersicht gefordert ist
Zulassung/Norm: EN 812
Material: Baumwoll-Mischgewebe
Kopfweite: 56–61 cm
Gewicht: 160 g

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Herstellerartikelnummer:
12199017
Herstellername:
VOSS-HELME GmbH & Co. KG
Markenname:
Voss
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: anstoßkappe schwarz, anstoßkappe, Schutzkappe
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
72
1
€ 4,90*
ab € 10,58*
€ 10,58*
Lager 6C8MS
72
10
Frei Haus
ab € 9,19*
€ 11,94*
3 Tage
72
1
€ 6,90*
ab € 9,65*
€ 14,07*
1
€ 5,90*
ab € 9,09*
€ 14,10*
4 Tage
73
1
€ 4,95*
ab € 9,93*
€ 14,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 40 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 119,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.